Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh Officer 20, Kat.II, S2 SRC, schwarz, Weite XB, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-247345
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     OFFICER20XB45P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh Officer 20, Kat.II, S2 SRC, schwarz, Weite XB, Größe 45

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh Officer 20, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, zugelassen zur Einlagenversorgung gemäß DGUV Regel 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, durchgängige, austauschbare Fußbetteinlage, TPU Office ESD Laufsohle, SECURA VARIO® Fersendämpfung, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, Lederfutter, Weite: XB, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
38
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,48*
€ 181,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,73*
€ 178,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,51*
€ 170,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,97*
€ 161,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,57*
€ 142,29
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
OFFICER20NB38P
ab € 119,54*
Sonstiges
Steitz
OFFICER20NB41P
ab € 120,09*
Sonstiges
Steitz
OFFICER20NB44P
ab € 120,17*
Sonstiges
Steitz
OFFICER20XB42P
ab € 119,81*
Sonstiges
Steitz
OFFICER20XB44P
ab € 120,33*
Sonstiges
Steitz
OFFICER20XB46P
ab € 120,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.