| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-207-498 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207498 EAN/GTIN: 4055381350653 |
| |
|
| | |
| Kappe für Seitenabschluss des C.-Profils Rammschutzplanke Safe - schließt die Seiten der Rammschutzplanken ab
- je nach Planung werden ein oder zwei Stück je Planke benötigt
Technische Daten: - Farbe: schwarz
- Werkstoff: Kunststoff
- Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,47* | € 4,00* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,54* | € 4,09* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|