Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh OFFICER, 71307, S2 SRC, schwarz, Rindleder, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-242645
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh OFFICER,71307,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Rindleder,Größe 45

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh OFFICER, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, ganzflächige ESD BUSINESS Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, MONO-PU-Sohle BUSINESS, rutschhemmend, Fersendämpfungssystem, antistatischer Unterbau, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, helles Lederfutter, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
45
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,74*
€ 169,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,22*
€ 165,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,19*
€ 150,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,84*
€ 127,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,53*
€ 113,68
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
0260000-0
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.