Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlüsselschrank S100, eintürig, lichtgrau, 380x550x80mm, 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-24241
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     009006-01000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
FORMAT Schlüsselschrank S100, eintürig, lichtgrau, 380x550x80mm, 6 kg

FORMAT Schlüsselschrank S100, übersichtlicher Schlüsselschrank zur Wandbefestigung, schwenkbares Schlüsselregister, glatte Vorderfront, einliegende Türen mit umlaufendemRand, FORMAT-Hakenleisten aus Kunststoff im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert, einwandige Tür, allseits einwandiger Korpus, eintürig, inklusive Zylinderschloss, 2 Schlüsseln, dazu passende Anzahl farblich sortierter Schlüsselanhänger, Farbe: lichtgrau RAL7035, Format: 380 x 550 x 80 mm, Gewicht: 6kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten format tresorbau, Schlüsselanhänger, Schlüsselaufbewahrung, Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 105,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 126,48*
Lager 114
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 173,77*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.