Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Arbeitsjacke Capri, blau, Baumwolle, Herren Größe 46, Damen Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-235680
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00907-630-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MASCOT Arbeitsjacke Capri, blau, Baumwolle, Herren Größe 46, Damen Größe 38

MASCOT Arbeitsjacke Capri, durchgehender Metallreißverschluss, zwei große Eingrifftaschen mit Dehnfalte, Brusttasche mit Patte, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte,Ärmeltasche mit Klettverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, Bund und Manschetten in Kontrastfarbe, verstellbar, zwei Dehnfalten im Rücken, Farbe: marine/kornblau, Material: 100 % Baumwolle, 355 g/qm Twill, Größe Herren: 46, Größe Damen: 38
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Flauschband, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundjacken, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,11*
€ 54,16*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 41,09*
€ 54,20*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 43,08*
€ 56,67*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 58,21*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00907-630-111
ab € 41,35*
Sonstiges
Mascot
00907-630-111
ab € 53,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.