Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Halbschuh Ergo-Med 645 XP, 90700, Kat.II, S3 SRC, Weite 14, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-225746
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90714-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Halbschuh Ergo-Med 645 XP, 90700, Kat.II, S3 SRC, Weite 14, Größe 46

atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 645 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellungorthopädischer Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, MPU-Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, MPU-INNOFLEX System, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 14, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,46*
€ 103,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,17*
€ 105,07*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,88*
€ 105,57*
€ 4,90*
ab € 88,61*
€ 109,05*
Lager 114
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 145,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,17*
€ 172,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,60*
€ 164,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,66*
€ 151,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,84*
€ 131,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,45*
€ 124,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,14*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.