Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuh FINJA XXTL black Low, 742181, Kat.II, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-225040
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     742181
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuh FINJA XXTL black Low, 742181, Kat.II, Größe 40

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuh FINJA XXTL black Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY, Infinergy® Sohlenkern von BASF, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 948 g/Paar, Größe: 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,95*
€ 162,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,85*
€ 160,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,95*
€ 149,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,41*
€ 140,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,40*
€ 127,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.