Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sandale TX 360, 83012, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Weite 12, Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-224250
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     83012-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sandale TX 360, 83012, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Weite 12, Größe 50

atlas ESD-Sicherheitssandale TX 360, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Sicherheitsreflektoren und Klettverschluss, Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, MPU® Light-Sohlentechnologie, Farbe: schwarz, Material: Obermaterial aus Funktionsmaterialien, Innenfutter aus atmungsaktivem ERGO-TEX Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Weite: 12, Größe: 50
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
50
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh atlas weite 12 s1, sandalen, atlas sandale, Schutzausrüstungen, Sicherheitssandaletten, Arbeitsschutzkleidung, Stahlkappenschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,31*
€ 85,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,65*
€ 85,05*
1
€ 4,90*
ab € 71,38*
€ 89,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 90,12*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 119,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,38*
€ 142,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,95*
€ 137,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,13*
€ 125,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
83000-36
ab € 56,41*
Sonstiges
Atlas
83000-37
ab € 56,63*
Sonstiges
Atlas
83000-38
ab € 56,10*
Sonstiges
Atlas
83000-39
ab € 56,54*
Sonstiges
Atlas
83000-40
ab € 56,24*
Sonstiges
Atlas
83000-41
ab € 56,15*
Sonstiges
Atlas
83000-42
ab € 56,10*
Sonstiges
Atlas
83000-43
ab € 56,11*
Sonstiges
Atlas
83000-44
ab € 56,13*
Sonstiges
Atlas
83000-45
ab € 56,45*
Sonstiges
Atlas
83000-46
ab € 56,23*
Sonstiges
Atlas
83000-47
ab € 56,53*
Sonstiges
Atlas
83000-48
ab € 56,63*
Sonstiges
Atlas
83000-49
ab € 67,96*
Sonstiges
Atlas
83000-50
ab € 67,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.