Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sandale TX 360, 83012, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Weite 12, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-224240
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     83012-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sandale TX 360, 83012, Kat.II, S1 SRC, schwarz, Weite 12, Größe 40

atlas ESD-Sicherheitssandale TX 360, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Sicherheitsreflektoren und Klettverschluss, Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, MPU® Light-Sohlentechnologie, Farbe: schwarz, Material: Obermaterial aus Funktionsmaterialien, Innenfutter aus atmungsaktivem ERGO-TEX Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Weite: 12, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,67*
€ 71,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 72,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 73,20*
€ 4,90*
ab € 59,40*
€ 75,17*
Lager 114
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 117,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,65*
€ 136,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.