Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ Halbschuh VD PRO 1540,S2 SRC,Kat.II,schwarz/orange,Mikrofaser,NB,Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-220847
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1540ESDNB47P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ Halbschuh VD PRO 1540,S2 SRC,Kat.II,schwarz/orange,Mikrofaser,NB,Größe 47

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1540, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV Regel 112-191, orthopädisch zurichtbar, mit Aluminium-Zehenschutzkappe,geschlossene Lasche, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit dämpfender Wirkung und Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpung VARIO Multiflex®, TPUAthletic ESD Laufsohle, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, Farbe: schwarz/orange, Material: Mikrofaser, Gewicht: ca. 1060 g/Paar, Weite: NB, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
47
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,14*
€ 154,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,41*
€ 151,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,78*
€ 136,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,99*
€ 104,71
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDNB37P
ab € 87,61*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDNB38P
ab € 87,77*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDNB40P
ab € 87,97*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDNB42P
ab € 87,73*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDNB43P
ab € 87,78*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDNB44P
ab € 87,67*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDNB45P
ab € 88,10*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDXB38P
ab € 88,19*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDXB39P
ab € 88,38*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDXB41P
ab € 88,23*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDXB43P
ab € 88,34*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1540ESDXB45P
ab € 88,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.