Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA ESD-Halbschuh XCITE GREY LOW, 64.386.0, Kat.II, S1P SRC, Weite 11, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-220644
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.386.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA ESD-Halbschuh XCITE GREY LOW, 64.386.0, Kat.II, S1P SRC, Weite 11, Größe 44

PUMA ESD-Sicherheitshalbschuh XCITE GREY LOW, Kategorie II, S1P HRO SRC, gemäß EN ISO 20345, mit Fiberglas-Zehenschutzkappe, Vorderkappen- und Fersenschutz, Schnellschnür-System, Dämpfung und Stabilität durch innovative 2-Dichten Zwischensohle IMPULSE FOAM®, hitzebeständige, rutschfeste MOTION IMPULSE Gummisohle (bis 300°C), perfekter Sitz am Fuß, hochflexibel, metallfrei, Farbe: grau/blau, Material: SAFETY KNIT®Textilgewebe, BreathActive Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1065 g/Paar, Weite: 11, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Puma
Größe:
44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,61*
€ 194,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,79*
€ 188,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,66*
€ 168,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,20*
€ 144,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,28*
€ 131,23
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.