Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Standard, rot, PP-Hartfolie, 210mm, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21814
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9208-00635-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger rot
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger Standard, rot, PP-Hartfolie, 210mm, 100/VE

Schlüsselanhänger Standard, mit Folienstift beidseitig beschreibbar, auch für die Anbringung von Aufklebern geeignet, auch für Schlüssel mit kleiner Öse geeignet, Farbe:rot, Material: PP-Hartfolie, Länge: 210 mm, Beschriftungsfeld: 80 x 35 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: eichner schlüsselanhänger, Anhänger, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
edding
3300
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.