Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh RUNAWAY brown Low, 729671, Kat. II, S3 SRC, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-216445
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729671
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh RUNAWAY brown Low, 729671, Kat. II, S3 SRC, Größe 45

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh RUNAWAY brown Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtungen/Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftrand und Lasche, ganzflächige EinlegesohleSPORTIVE ESD, rutschhemmende Zweischichten-Langkeilsohle E-TRACK, metallfreier Durchtrittschutz, antistatisch, Farbe: schwarz/braun, Material: Rindleder, mit atmungsaktivem Lederfutter, Gewicht: ca. 1170 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,19*
€ 157,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,75*
€ 154,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,82*
€ 139,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,15*
€ 125,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,05*
€ 110,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.