Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh Lakers XXT Low, 729711, Kat.II, S1P SRC, schwarz/rot, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-216340
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729711
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh Lakers XXT Low,729711,Kat.II,S1P SRC,schwarz/rot,Größe 40

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh Lakers XXT Low, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Schaftrand, hoher Tragekomfort, sehr gute Dämpfung durch Sohlenkern Infinergy® by BASF und Zweischichten-Profilsohle WELLMAXX TRAINERS, TPU Laufsohle, Farbe: schwarz/rot, Material: atmungsaktives Mikrofaser- und Meshmaterial, klimaregulierendes Textilfutter, Gewicht: ca. 1298 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,84*
€ 168,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,40*
€ 163,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,06*
€ 146,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,36*
€ 133,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,40*
€ 120,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.