Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500, Kat.II, S2 SRC CI, schwarz/blau, XXB, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-215538
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1500ESD2X38P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500,Kat.II,S2 SRC CI,schwarz/blau,XXB,Größe 38

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO 20345, baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle, SECURA VARIO® SYSTEM Fersendämpfung, durchgängige, austauschbare ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage, rutschhemmende TPU Athletic ESD Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz/hellblau, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Weite: XXB, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
36
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,09*
€ 173,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,72*
€ 169,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,58*
€ 154,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,16*
€ 131,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB36P
ab € 98,22*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB37P
ab € 98,61*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB38P
ab € 97,86*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB39P
ab € 98,69*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB37P
ab € 98,38*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB38P
ab € 97,99*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB36P
ab € 98,40*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB39P
ab € 97,94*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X36P
ab € 98,59*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X37P
ab € 97,98*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X39P
ab € 98,45*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X40P
ab € 98,21*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X41P
ab € 98,81*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X42P
ab € 98,81*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X43P
ab € 97,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.