Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Clog x-light 7131030, Kategorie II, SB, FO, SRC, weiß, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-214544
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131030
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
ABEBA ESD-Clog x-light 7131030, Kategorie II, SB, FO, SRC, weiß, Größe 44

ABEBA ESD-Clog x-light 7131030, Kategorie II, SB, FO, SRC, gemäß EN ISO 20345, ESD-gerecht gemäß EN 61340, zertifiziert gemäß DGUV 112-191 für orthopädische Einlegesohlen, mit Stahl-Zehenschutzkappe, feststehender Fersenriemen, verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, Klettverschluss, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, Farbe: weiß, Material: Glattleder, Gewicht: ca. 880 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Clog
Marke:
ABEBA
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß größe 44, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, ESD-Schuhe, Sandale, Schuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,49*
€ 119,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,70*
€ 117,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,12*
€ 108,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.