Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM® Abfallsack, gelb, Recycling-LDPE, 60µ, 700x1100mm, 120 l, 250/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21123
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     13003
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PREMIUM® Abfallsack, gelb, Recycling-LDPE, 60µ, 700x1100mm, 120 l, 250/VE

PREMIUM® Abfallsack, Farbe: gelb, Material: Recycling-LDPE, Materialstärke: 60 µ, Maße: 700 x 1100 mm, Volumen: 120 Liter, 1 Verpackungseinheit = 250 Stück, 250 Stück = 10 Rollen, 1 Rolle = 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my gelb, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Mülltüten, Abfallsäcke, Müllsack, Abfalltüten, Abfallbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 9,76*
€ 13,70*
4 Tage
2
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 77,60*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,36*
€ 151,55*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 154,50*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,55*
€ 180,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,23*
€ 178,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,39*
€ 171,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,94*
€ 162,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 128,18*
€ 152,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 116,36*
€ 138,47
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,46544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
6900
ab € 34,77*
Zubehör
Emil Deiss
6901
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.