Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, VE 250 Stk, BxH 700 x 1100 mm, Materialstärke 60 µm, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-754971
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     13003
EAN/GTIN:
     4001553130035
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, VE 250 Stk, BxH 700 x 1100 mm, Materialstärke 60 µm, gelb.

Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Gleichbleibend hohe Qualität.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück. PE-LD-Abfallsäcke PREMIUM Umweltfreundlich, da aus 100% Recycling-Hochdruckpolyethylen. Weich, elastisch, bei Durchstoß kaum Weiterreißen.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
gelb
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my gelb, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, 754971 49 (lis2ge), Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 9,76*
€ 13,52*
Lager 103
9
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 76,76*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,68*
€ 149,73*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 152,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,76*
€ 91,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,27*
€ 69,34
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,23308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
6900
ab € 34,88*
Zubehör
Emil Deiss
6901
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.