Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500,Kat.II,S2 SRC CI,schwarz/blau,NB,Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-210446
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1500ESDNB46P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD PRO 1500,Kat.II,S2 SRC CI,schwarz/blau,NB,Größe 46

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO 20345, baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle, SECURA VARIO® SYSTEM Fersendämpfung, durchgängige, austauschbare ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage, rutschhemmende TPU Athletic ESD Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz/hellblau, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Weite: NB, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
46
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,40*
€ 174,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,46*
€ 169,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,81*
€ 153,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,38*
€ 131,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.