Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Eckschutzprofil Typ A, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-210011
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     210011
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Herstellergarantie
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
knuffi eckschutzprofil
eckschutzprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
Knuffi Eckschutzprofil Typ A, selbstkl./zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, 2,5m

Knuffi Eckschutzprofil Typ A, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, Durchmesser: 40 mm, Breite Aussparung: 25 mm, Höhe Aussparung: 25 mm, Länge: 2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHG Pur-Profile
10810
ab € 9,4525*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10811
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.