Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel TX 791 GLAS, 60800, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-206940
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     60800-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas ESD-Stiefel TX 791 GLAS, 60800, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 40

atlas ESD-Sicherheitsschnürstiefel TX 791 GLAS, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenverordnung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, funktionelle Seitenverstärkung, 3D-Dämpfungssystem, Durchtritthemmung, Outdoor Sohlentechnologie, Sicherheitsreflektoren, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Weite: 10, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,23*
€ 195,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,12*
€ 184,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,77*
€ 172,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,31*
€ 146,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,67*
€ 134,08
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
60800-41
ab € 112,56*
Sonstiges
Atlas
60800-42
ab € 112,78*
Sonstiges
Atlas
60800-43
ab € 113,32*
Sonstiges
Atlas
60800-44
ab € 113,02*
Sonstiges
Atlas
60800-45
ab € 112,97*
Sonstiges
Atlas
60800-46
ab € 112,88*
Sonstiges
Atlas
60812-42
ab € 112,91*
Sonstiges
Atlas
60812-43
ab € 112,38*
Sonstiges
Atlas
60812-44
ab € 112,54*
Sonstiges
Atlas
60812-47
ab € 112,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.