Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Stiefel TX 791 GLAS, 60800, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-206943
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     60800-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas ESD-Stiefel TX 791 GLAS, 60800, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 43

atlas ESD-Sicherheitsschnürstiefel TX 791 GLAS, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenverordnung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, funktionelle Seitenverstärkung, 3D-Dämpfungssystem, Durchtritthemmung, Outdoor Sohlentechnologie, Sicherheitsreflektoren, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Weite: 10, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Marke:
atlas
Größe:
43
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,05*
€ 198,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,82*
€ 191,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,75*
€ 172,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,41*
€ 149,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,55*
€ 133,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.