Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, spitze Ecken, weiß, Aluminium, Einlegemaß 420x594mm (DIN A2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-20198
Hersteller:
     Rahmen mit System
Herst.-Nr.:
     W 15/WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Wechselrahmen, spitze Ecken, weiß, Aluminium, Einlegemaß 420x594mm (DIN A2)

Wechselrahmen mit spitzen Ecken, für Innenbereiche, Farbe: weiß, Material: Aluminium, mit splitter- und reflexfreier Kunststoffabdeckscheibe, stabile Rückplatte aus Hartfaser mit Halterungen, Einlegemaß: 420 x 594 mm (DIN A2)
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
weiß
Format:
DIN A2
Weitere Suchbegriffe: aluminium-bilderrahmen 42 x 59 cm, alu-bilderrahmen a2, alu-bilderrahmen, Fassungen, Aushang, Aushänge, Alu, Alurahmen, Aluminium Bilderrahmen, DIN A2, Aushangsystem, Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rahmen mit System
W 15/ROT
ab € 67,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.