Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ Winterstiefel Grönland, S2 SRC, schwarz, Vollrindleder, NB, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200245
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     GROENLANDNB45P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STEITZ Winterstiefel Grönland,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Vollrindleder,NB,Größe 45

STEITZ Sicherheitswinterstiefel Grönland, S2 SRC CI HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Mittelschnürung, Reißverschluss an der Seite, Multizonen-Dämpfung VARIO Vitality, auswechselbareVlies-Einlegesohle, Echtleder-Brandsohle, Perbunan Alpine Laufsohle anthrazit, rutschhemmend, hohe Schnittfestigkeit, hitzebeständig bis 220°C, Farbe: schwarz, Material:Vollrindleder, Weblammfütterung, Gewicht: ca. 1800 g/Paar, Weite: NB, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Steitz
Größe:
45
Kategorie:
S2
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel gr.45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s2, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Vollrindleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,76*
€ 185,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,65*
€ 181,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,42*
€ 167,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,35*
€ 140,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,51*
€ 125,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.