Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel 303 L, Kat.III, gelb, 20 Tüten à 10 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-20024
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1007192
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel 303 L, Kat.III, gelb, 20 Tüten à 10 Paar/VE

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel 303 L, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 32 dB, L-Wert = 29 dB, M-Wert = 29 dB, SNR-Wert = 33 dB, für normale bis weite Gehörgänge, glatte Oberfläche, konische Form für optimalen, komfortablen Sitz im Gehörgang, Farbe: gelb, Material: Schaumstoffstöpsel aus tief geschäumtem PU, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = Spenderbox mit 20 Tüten à 10 Paar Stöpsel
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
33 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel bilsom, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel bilsom, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohrschutz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,89*
€ 34,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 34,97*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,34*
€ 36,64*
8 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 29,98*
€ 37,78*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 79,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,69*
€ 87,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paket
1 Paket enthält 200 Paar (ab € 0,32655* pro Paar)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.