Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vileda Schwamm Pur Active SchwammProfi, rot, 6,3x14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200227
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     123112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäderputz-Schwamm
Pflegeschwamm
Tiefenpflegerschwamm
Abrasivschwamm
vileda Schwamm Pur Active SchwammProfi, rot, 6,3x14cm

vileda Schwamm Pur Active SchwammProfi, hochwertiger, reinigungsaktiver Schwamm mit Wellenstruktur, bricht den Schmutz auf ohne zu verkratzen, ansprechende Form mit Griffrille, 100% recycelbar, hohe Saugkraft, ergonomisch, praktische Handhabung, waschbarbis 60°C, Farbe: rot, Material: Polyurethan-Schaum, Maße: 6,3 x 14 cm
Weitere Suchbegriffe: Scheuer-Schwamm, Scheuerschwamm, Topf-Schwamm, Topfschwamm, pflegeschwamm vileda, pflegeschwamm, Reinigungsschwamm, Schwamm, Scheuerschwämme, Industrieschwamm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,874*
€ 1,284*
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,969*
€ 1,558*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 0,96*
€ 1,61*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,07*
€ 1,70*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,37*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
123111
ab € 0,874*
Ähnlich
Vileda
123113
ab € 11,89*
Ähnlich
Vileda
123114
ab € 0,884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.