Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 123113 Schwamm Rechteckig Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vileda 123113 Schwamm Rechteckig Gelb
Vileda 123113 Schwamm Rechteckig Gelb
Vileda 123113 Schwamm Rechteckig Gelb
Vileda 123113 Schwamm Rechteckig Gelb
Vileda 123113 Schwamm Rechteckig Gelb
Vileda 123113 Schwamm Rechteckig Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17282402
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     123113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäderputz-Schwamm
Pflegeschwamm
Tiefenpflegerschwamm
Abrasivschwamm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
123111
ab € 0,874*
Ähnlich
Vileda
123112
ab € 0,874*
Ähnlich
Vileda
123114
ab € 0,864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.