Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-199442
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728531
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®,728531,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 42

ELTEN Sicherheitshalbschuh SENEX BOA®, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtungen/Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, BOA® Verschlusssystem, metallfreier Durchtrittschutz, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD, grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFEGUARD, extraweite Passform, Farbe: schwarz, Material: hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®, Textilfutter, Gewicht: ca. 1250 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,47*
€ 190,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,86*
€ 185,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,17*
€ 166,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,85*
€ 145,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,82*
€ 130,69
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 75,62*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 109,55*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 109,94*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 109,88*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 110,34*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 109,90*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 110,43*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 110,43*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 110,19*
Sonstiges
ELTEN
728531
ab € 109,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.