Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe, silber, Stahl, Ø 30mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-19817
Hersteller:
     Erwin Paulat
Herst.-Nr.:
     SR30/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 3,0 cm
schlüssel ring
Schlüsselringe, silber, Stahl, Ø 30mm, 10/VE

Schlüsselringe, Farbe: silber, Material: Stahl, Durchmesser: 30 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, Zubehör für Schlüssel, Ringe, Schlüsselringe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,00*
ab € 3,25*
€ 5,20*
Lager 114
pro Paket
€ 8,00*
ab € 3,53*
€ 5,56*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,28*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.