Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 645 XP, 90700, Kategorie II, S3 SRC, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-194141
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90700-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Halbschuh Ergo-Med 645 XP, 90700, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 41

atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 645 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellungorthopädischer Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, MPU-Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, MPU-INNOFLEX System, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
41
Kategorie:
S3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,52*
€ 80,87*
1
€ 4,90*
ab € 67,62*
€ 82,99*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,78*
€ 83,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 83,85*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 104,77*
€ 144,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,07*
€ 171,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,48*
€ 163,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,10*
€ 151,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,10*
€ 131,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,77*
€ 124,68
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 104,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90700-36-36
ab € 65,77*
Sonstiges
Atlas
90700-37-37
ab € 65,81*
Sonstiges
Atlas
90700-38-38
ab € 66,34*
Sonstiges
Atlas
90700-39-39
ab € 65,79*
Sonstiges
Atlas
90700-47
ab € 66,19*
Sonstiges
Atlas
90700-48
ab € 66,38*
Sonstiges
Atlas
90700-49
ab € 79,12*
Sonstiges
Atlas
90700-50
ab € 78,77*
Sonstiges
Atlas
90713-36
ab € 73,92*
Sonstiges
Atlas
90713-37
ab € 73,94*
Sonstiges
Atlas
90713-38
ab € 73,56*
Sonstiges
Atlas
90713-39
ab € 73,37*
Sonstiges
Atlas
90713-40
ab € 73,37*
Sonstiges
Atlas
90713-41
ab € 73,57*
Sonstiges
Atlas
90713-42
ab € 73,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.