Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsschuh BATIS black-blue Low,720801,Kat.II,S1P,Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-192143
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720801
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh BATIS black-blue Low,720801,Kat.II,S1P,Größe 43

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh BATIS black-blue Low, Kategorie II, S1P, gemäß EN ISO20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, sehr gute Ableitfähigkeit gemäß DIN 61340-5-1, Durchtrittschutz Zwischensohle gemäß EN 12568, Kunststoff-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung, Farbe: schwarz/blau, Material: Textilmaterial, lederfrei, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 221,72*
€ 263,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 218,94*
€ 260,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 204,38*
€ 243,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 196,00*
€ 233,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 179,97*
€ 214,16
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
720801
ab € 180,27*
Sonstiges
ELTEN
720801
ab € 181,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.