Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall MultiProof® Plus Komfort, Kategorie III, marine, Größe 56/58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190423
Hersteller:
     Drei-Punkt
Herst.-Nr.:
     4367 125 846
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Flammenschutzanzug
Flammenschutzoverall
Flammschutz-Overall
Flammschutzanzug
Overall MultiProof® Plus Komfort, Kategorie III, marine, Größe 56/58

Overall MultiProof® Plus Komfort, Kategorie III, flammhemmend gemäß EN ISO 11611, Schweißerschutz gemäß EN ISO 11612, antistatisch gemäß EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, gemäß EN 61482-2, rechte Brusttasche mit integrierter Handytasche, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar, rundumlaufender Reflexstreifen, Farbe: marine, Material: 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Faser, Grammatur: 320 g/qm, waschbar bis 60°C, Größe: 56/58
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, flammschutz overall, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drei-Punkt
4367 125 846
ab € 189,22*
Sonstiges
Drei-Punkt
4367 125 846
ab € 188,53*
Sonstiges
Drei-Punkt
4367 125 846
ab € 189,24*
Sonstiges
Drei-Punkt
4367 125 846
ab € 187,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.