Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Schleuder- oder Rutschgefahr, Nr.114, Alu RA1, reflektierend, SL 900mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-18114
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     114-900-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10 (Gefahrzeichen)
114 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Rutschgefahr
Gefahrzeichen Schleudergefahr bei N...
Verkehrsz. Schleuder- oder Rutschgefahr,Nr.114,Aluminium RA1,reflekt.,SL 900mm

Verkehrszeichen Schleuder- oder Rutschgefahr, Verkehrszeichen-Nr. 114, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, vorwiegend für Verkehrsbeschilderungen von ruhendem Verkehr, Material: Aluminium RA1, reflektierend,Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Schenkellänge: 900 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Randfarbe:
weiß
Sorte:
Verkehrszeichen
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
rot
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 900mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Schleudergefahr bei Schmutz, 10 (gefahrzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Schleudergefahr, Rutschgefahr, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADCO Schilderfabrik
114-900-I-2
ab € 73,24*
Sonstiges
ADCO Schilderfabrik
114-900-II-2
ab € 113,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.