Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-Notdusche ClassicLine, Wandmontage, grün, Edelstahl/Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16653
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 082 085
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
Körper-Notdusche ClassicLine, Wandmontage, grün, Edelstahl/Kunststoff

Körper-Notdusche ClassicLine, für Wandmontage Aufputz, Gefährdungsklasse I gemäß DINEN 15154-5, Wandflansch mit Bohrungen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG, Kugelhahn 3/4-Zoll, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, Zugstange mit Ringgriff, Wandduscharm 3/4-Zoll, Ausladung 630 mm, integrierter automatischer Mengenregulator 50 l/min, 1,5-3 bar Fließdruck, Hochleistungsduschkopf selbst entleerend, Farbe: grün/schwarz, Material: Edelstahl, Kunststoff, Lieferung inklusive Hinweisschild
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, notdusche, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 188,79*
€ 228,95*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 180,45*
€ 233,42*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 196,28*
€ 233,77*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 195,48*
€ 234,85*
Lager 114
Frei Haus
ab € 355,93*
€ 409,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,64*
€ 487,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,71*
€ 473,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 355,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR084085
ab € 220,33*
Zubehör
B-Safety
BR088085
ab € 260,02*
Zubehör
B-Safety
BR 084 095
ab € 431,48*
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
Plum
4736
ab € 121,31*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,79*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 452,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.