Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Radsatz, für Streugutbehälter mit 400 l Volumen, Rahmen mit 4 Rollen, 1350x725x120mm, 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16308
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     12500
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Radsatz Streugutbehälter
radsatz streugutbehälter
asecos Radsatz,für Streugutbehälter 400 l,Rahmen mit 4 Rollen,1350x725x120mm,9kg

asecos Radsatz, für Streugutbehälter mit 400 l Volumen, Rahmen mit 4 Rollen, Maße: 1350 x 725 x 120 mm, Maße Ablageflächen außen: 518 x 915 x 125 mm, Gewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: Winterausstattung, Behälter, Streugutbehälter, Räder, Winterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 227,36*
Lager 114
Frei Haus
ab € 190,36*
€ 227,38*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
12496
ab € 463,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.