Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, Polyethylen, 1210x785x780mm, 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16229
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     12496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, Polyethylen,1210x785x780mm,400 l

asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, in einander stapelbar und somit platzsparend zu lagern, die Deckel können leicht und ohne Werkzeug demontiert werden, mit Abschließvorrichtung für Vorhängeschloss, Material: witterungsbeständiges, schlagfestes Polyethylen, Format: 1210 x 785 x 780 mm, Inhalt: 400 l, Gewicht: 35 kg
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 400l, streugut behälter, Winterausstattung, Streubehälter, Streugutbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,45*
€ 533,64*
€ 4,95*
ab € 465,46*
€ 533,67*
€ 4,95*
ab € 462,74*
€ 533,67*
Lager 114
Frei Haus
ab € 515,70*
€ 587,88*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,88*
€ 699,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,37*
€ 685,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,28*
€ 665,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,96*
€ 649,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
12500
ab € 190,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.