Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EARsoft Gehörschutzstöpsel Metal Detectable, Kat.III, blau, PU, 200 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-152222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000052715
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M EARsoft Gehörschutzstöpsel Metal Detectable, Kat.III, blau, PU, 200 Paar/VE

3M EARsoft Gehörschutzstöpsel Metal Detectable, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 34, M-Wert = 34, L-Wert = 31, SNR-Wert = 36, ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, mit detektierbarer Kordel, konisch geformt, Farbe: blau, Material: Polyurethan-Schaum, 1 Verpackungseinheit = 200 Paar
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
36 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5594*
€ 0,6494*
17 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56055*
€ 0,65055*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59218*
€ 0,68218*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,69*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 228,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,94*
€ 272,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 189,04*
€ 224,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 188,19*
€ 223,95
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,94095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.