Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Stiefel Anatomic Bau 500, 04900, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-149245
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     04900-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Stiefel Anatomic Bau 500, 04900, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 45

atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Grobstollenprofil, Outdoor-Sohlentechnologie, mit Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, Material: Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Weite: 10, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
45
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 weite 10 grösse 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Körperschutz, Schuhwerk, Schutzausrüstung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,54*
€ 67,09*
6 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 54,32*
€ 67,10*
1
€ 4,90*
ab € 55,81*
€ 69,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 72,10*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 116,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,47*
€ 138,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,47*
€ 136,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,92*
€ 122,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,31*
€ 108,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,07*
€ 102,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,26*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.