Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA ESD-Halbschuh Velocity 2.0 Blue Low, 643850, S1P HRO SRC, Weite 11, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-147443
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643850
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Halbschuh Velocity 2.0 Blue Low,643850,S1P HRO SRC,Kat.II,Weite 11,Größe 43

PUMA ESD-Halbschuh Velocity 2.0 Blue Low, S1P HRO SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz, metallfrei, Gummisohle ist bis 300°C hitzebeständig, rutschfest, mit Zwischensohle in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, Farbe: blau/hellblau Material: Mikrofaser mit TPU-Verstärkung, BreathActive Funktionsfutter, Gewicht:ca. 1240 g/Paar, Weite: 11, Größe: 43, Lieferung inklusive Zusatzpaar Schnürsenkel

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Puma
Größe:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,81*
€ 184,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,07*
€ 177,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,54*
€ 158,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,68*
€ 136,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.