Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Schuh VD PRO 1500 BOA,Kat.II,S2,SRC CI,schwarz/hellblau,XB,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-147340
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1500BOAXB40P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Schuh VD PRO 1500 BOA,Kat.II,S2,SRC CI,schwarz/hellblau,XB,Größe 40

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 BOA, Kategorie II, S2 SRC CI, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, geschlossene Lasche, BOA® Fit System, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, dämpfende Wirkung und Feuchtigkeitsaufnahme, TPU Athletic ESD Sohle, Farbe: schwarz/hellblau, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Weite: XB, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
36
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 192,86*
€ 229,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 190,39*
€ 226,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 182,09*
€ 216,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 172,40*
€ 205,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,26*
€ 183,57
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOANB36P
ab € 126,02*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOANB37P
ab € 126,63*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOANB39P
ab € 126,50*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOANB41P
ab € 126,02*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOANB43P
ab € 125,72*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOANB45P
ab € 126,75*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOANB46P
ab € 126,40*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOA1S36P
ab € 136,98*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500BOAXB41P
ab € 154,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.