Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport, 6596.2, S3 SRC, Weite 11, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-146345
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6596245
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 sport, 6596.2, S3 SRC, Kat.II, Weite 11, Größe 45

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Anpassungen gemäß DGUV-112-191, xenova®-Zehenschutzkappe, weich gepolsterte Staublasche und Kragen, durchtritthemmende Einlegesohle, auswechselbares Komfortfußbett, Zweidichten PU-Laufsohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, zurVermeidung von Druckstellen, Farbe: schwarz, Material: Mikrovelours-Obermaterial, mit Distance Mesh Innenfutter, Gewicht: ca. 1050 g/Paar, Weite: 11, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
45
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, sicherheitsschuhe uvex s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Fußschutz, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, SRC, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,88*
€ 96,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,00*
€ 96,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,38*
€ 99,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,77*
€ 107,04*
Lager 114
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 141,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,41*
€ 168,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,00*
€ 160,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,90*
€ 142,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,55*
€ 126,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,53*
€ 119,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528445
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528545
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528645
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9579745
ab € 4,51*
Zubehör
uvex
9579845
ab € 4,52*
Zubehör
uvex
9579945
ab € 4,51*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.