Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Schuh VD PRO 1400, Kat.II, S1 SRC, schwarz/hellblau, NB, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-145639
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VDPRO1400ESDNB39P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Schuh VD PRO 1400, Kat.II, S1 SRC, schwarz/hellblau, NB, Größe 39

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV Regel 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Staublasche, mit Schaftapplikationen, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit dämpfender Wirkung und Feuchtigkeitsaufnahme, rutschhemmende TPU Athletic ESD Laufsohle, Farbe: schwarz/hellblau, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Weite: NB, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
39
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,72*
€ 161,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,59*
€ 156,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,87*
€ 141,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,64*
€ 120,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDNB40P
ab € 91,21*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDNB41P
ab € 91,19*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDNB42P
ab € 90,99*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDNB43P
ab € 91,11*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDNB44P
ab € 90,74*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDNB45P
ab € 91,23*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDNB46P
ab € 91,15*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDXB42P
ab € 90,89*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDXB43P
ab € 91,55*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDXB44P
ab € 91,34*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDXB45P
ab € 91,59*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDXB46P
ab € 90,97*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESDXB47P
ab € 91,22*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESD2X41P
ab € 119,63*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1400ESD2X42P
ab € 119,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.