Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35312, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-143745
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35312-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35312, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 45

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh XP 435, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, mit Sicherheitsreflektoren, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 12, Größe: 45
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 78,93*
1
€ 4,90*
ab € 62,97*
€ 78,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 80,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,45*
€ 81,88*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 125,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,55*
€ 149,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,14*
€ 145,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,53*
€ 131,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,37*
€ 114,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,68*
€ 106,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35300-36
ab € 60,39*
Sonstiges
Atlas
35300-37
ab € 60,16*
Sonstiges
Atlas
35300-38
ab € 60,08*
Sonstiges
Atlas
35300-39
ab € 60,32*
Sonstiges
Atlas
35300-40
ab € 60,02*
Sonstiges
Atlas
35300-41
ab € 60,35*
Sonstiges
Atlas
35300-42
ab € 59,91*
Sonstiges
Atlas
35300-43
ab € 60,18*
Sonstiges
Atlas
35300-44
ab € 60,04*
Sonstiges
Atlas
35300-45
ab € 60,46*
Sonstiges
Atlas
35300-46
ab € 60,33*
Sonstiges
Atlas
35300-47
ab € 60,11*
Sonstiges
Atlas
35300-48
ab € 60,07*
Sonstiges
Atlas
35300-49
ab € 72,31*
Sonstiges
Atlas
35312-36
ab € 60,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.