Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality, S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite NB,Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-141239
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ESD106VITALITYNB39P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitsschuh 106 Vitality, S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite NB,Gr. 39

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh 106 Vitality, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives, Blattfutter und Brandsohle aus Echtleder, austauschbare ERGO-SOFT Fußbetteinlage, VARIO Vitality® Multizonendämpfung im Ballen- und Zehenbereich, gute Feuchtigkeitsaufnahme, TPU VX-Laufsohle, anthrazit, hitzebeständig bis ca. 120° C, Farbe: schwarz, Material: Glattleder, Gewicht: ca. 1160 g/Paar, Weite: NB, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
39
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,37*
€ 155,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,23*
€ 151,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,60*
€ 135,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,88*
€ 116,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,65*
€ 104,30
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
ESD106VITALITYNB43P
ab € 87,53*
Sonstiges
Steitz
ESD106VITALITYNB46P
ab € 87,57*
Sonstiges
Steitz
ESD106VITALITYXB38P
ab € 87,93*
Sonstiges
Steitz
ESD106VITALITYXB41P
ab € 88,33*
Sonstiges
Steitz
ESD106VITALITYXB43P
ab € 87,81*
Sonstiges
Steitz
ESD106VITALITYXB44P
ab € 88,04*
Sonstiges
Steitz
ESD106VITALITYXB45P
ab € 88,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.