Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Stiefel GTX 780 GORE TEX, 38000, S2 CI SRC, Waterproofleder, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-140738
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     38000-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas Schnürstiefel GTX 780 GORE-TEX,38000,Kat.II,S2 CI SRC,schwarz,Größe 38

atlas Schnürstiefel GTX 780 GORE-TEX, Kategorie II, S2 CI SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex, gelenkschonendes PPS-Dämpfungssystem, MPU-3-Outdoor-Laufsohle, fußgerechte Leistenform, Grobstollenprofil, Material: speziell gegerbtes Waterproofleder, Gore-Tex Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
38
Kategorie:
S2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,70*
€ 96,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,77*
€ 96,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 96,92*
€ 4,90*
ab € 82,76*
€ 101,01*
Lager 114
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 167,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,74*
€ 199,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,20*
€ 189,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,38*
€ 175,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,99*
€ 155,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,31*
€ 147,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,41*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.