Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh A 420, 78600, Kat.II, S1, blau, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-139440
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78600-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh A 420, 78600, Kat.II, S1, blau, Größe 40

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh A 420, Kategorie II, S1, gemäß EN ISO 20345, geeignetfür die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, Sneaker Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream®-Konzept, Farbe: blau, Material: Sportline Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1000 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,99*
€ 81,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,20*
€ 82,54*
1
€ 4,90*
ab € 68,02*
€ 84,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 85,83*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 120,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,45*
€ 143,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,39*
€ 139,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,15*
€ 126,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,82*
€ 111,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,39*
€ 103,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
78600-38
ab € 64,89*
Sonstiges
Atlas
78600-42
ab € 64,49*
Sonstiges
Atlas
78600-43
ab € 65,07*
Sonstiges
Atlas
78600-44
ab € 64,90*
Sonstiges
Atlas
78600-45
ab € 64,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.