Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜRR ESD-Laborschuh, 11426-04-14, OB SRC, blau, Leder, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-136238
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     11426-04-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
SCHÜRR ESD-Laborschuh,11426-04-14,OB SRC,Kat.II,blau,Leder,Weite 10,Größe 38

SCHÜRR ESD-Laborschuh, OB SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, mit Rist- und Fersenriemen, Klettriemen, PUR-Schaum Einlegesohle, komfortable 3-fach Dämpfung, leitfähige, antibakterielle Brandsohle, Farbe: blau, Material: beschichtetes Leder/Codura, Gewicht: ca. 830 g/Paar, Weite: 10, Größe: 38
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Schürr-Schuhvertrieb
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, esd schuhe clog marine, antistatik schuhe, antistatik-schuhe 38, Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,24*
€ 162,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,01*
€ 158,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,32*
€ 146,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,38*
€ 127,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,43*
€ 112,37
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.