Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Montagetritt, mit Handlauf/Rollen, 3 Stufen, 600mm, Arbeitshöhe 2,6m, 8,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13562
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805089
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE Montagetritt,mit Handlauf/Rollen,3 Stufen,EN 14183,600mm,AH 2,6m,8,5kg

KRAUSE Montagetritt, 3 Stufen, mit Handlauf und Rollen, gemäß EN 14183, TÜV-GS-geprüft, Plattform: 520 x 305 mm, aus rutschsicheren Aluminium-Riffelblech, stabile, verschweißte Aluminium-Rohrkonstruktion, noch mehr Sicherheit durch ergonomisch geformten Handlauf, 2 Fahrrollen, Tiefe Stufen: 240 mm, Höhe: 600 mm, Aufstellfläche: 720 x 900mm, Arbeitshöhe: 2,6 m, Gewicht: 8,5 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,24*
€ 310,02*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 260,60*
€ 310,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,90*
€ 343,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 293,70*
€ 347,62*
Lager 114
Frei Haus
ab € 553,60*
€ 629,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,72*
€ 749,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,09*
€ 734,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,49*
€ 697,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.