Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh RENZO Low, 725841, S3 SRC, schwarz, Leder, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-134842
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725841
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh RENZO Low, 725841, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Leder, Größe 42

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh RENZO Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, Stahl-Zehenschutzkappe, geschlossene Lasche, Kragenpolsterung, PU-Spitzenschutz, ganzflächige Einlegesohle, optimales Fußklima, schockabsorbierend und komfortabel, geruchsneutralisierend, antibakteriell, Durchtrittschutz, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU-Sohle,rutschhemmend, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe:
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
42
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,32*
€ 121,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,42*
€ 119,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,67*
€ 93,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.