Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Anstoßkappe BUMP CAP,Typ I/BC-G,EN 812,Kat.II,blau,Größe 2,220g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-133449
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9248335335
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Schuberth Anstoßkappe BUMP CAP,Typ I/BC-G,EN 812,Kat.II,blau,Größe 2,220g

Schuberth Anstoßkappe BUMP CAP, Kategorie II, gemäß EN 812, bequeme 4-Punkt GurtbandInnenausstattung Typ I/BC-G, sicherer Sitz durch Kinnriemenhalterung, Kappenschale mit HDPE-Technologie, hygienisch, da leicht zu reinigen, Farbe: blau, Material: Hochdruck-Polyethylen-Thermoplast, mit Gurt- und Schweißband aus Öko-Leder, Helmschalengröße: 2, Größeneinstellung: 53 - 61 cm, Gewicht: ca. 220 g
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schuberth blau, anstoßkappe schuberth, anstoßkappe, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 14,27*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 11,47*
€ 16,95*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.